Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, FXL1-SPUMSA00 - 1122587

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, FXL1-SPUMSA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - principe du courant de travail

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • avec affichage du statut - Oui

  • avec déverrouillage interne - Oui

  • température ambiante en fonctionnement - -20...-20 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084534850

Réf. Sonepar

00067453485

Réf. Fournisseur

1122587

Marque

Sick

type d'interverouillage:

principe du courant de travail

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

avec affichage du statut:

Oui

avec déverrouillage interne:

Oui

température ambiante en fonctionnement:

-20...-20 °C

indice de protection (IP):

IP65

interrupteurs de sécurité, flexLock, FXL1-SPUMSA00, Principe de verrouillage: Mode sous tension, Comportement de commutation des OSSD: Surveillance d'électroaimant, Comportement de commutation de la sortie d'état: Surveillance des actionneu

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, flexLock, FXL1-SPUMSA00, Principe de verrouillage: Mode sous tension, Comportement de commutation des OSSD: Surveillance d'électroaimant, Comportement de commutation de la sortie d’état: Surveillance des actionneurs, Codage: Universel, Déverrouillage de secours: non, Déverrouillage d’urgence: oui, Résistance à la traction: 30 N

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick