Sick - interrupteurs de sécurité, i10-E0354 Lock - 6053788

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interverouillage - principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
finition du raccordement électrique - connecteur M12
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067053789
Réf. Fournisseur
6053788
Marque
Sick
type d'interverouillage:
principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec déverrouillage interne:
Non
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
20.4...26.4 V
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
192 mm
longueur du capteur:
42 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante en fonctionnement:
-20...-20 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, i10 Lock, i10-E0354 Lock, Principe de verrouillage: Mode sous tension, Force de verrouillage FZh: 1.000 N, Mode de raccordement, détail: Connecteur, M12, 8 pôles, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), Contact guidé surveillance du blocage: 1, Contact NO surveillance du blocage: 0, Contact guidé surveillance de porte: 2
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


