Sick - interrupteurs de sécurité, i10-HA113 - 6025050

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • orientation des poussoirs - horizontal

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067625050

Réf. Fournisseur

6025050

Marque

Sick

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

orientation des poussoirs:

horizontal

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0.005 A

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

température ambiante en fonctionnement:

80...80 °C

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DOMINICAINE

interrupteurs de sécurité, i10H, i10-HA113, Contact guidé NF: 1, Contacts NO: 1, Matériau du boîtier: Plastique, Longueur du bout d'arbre: 55 mm

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick