Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, i10-M0233 Lock - 6022580

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, i10-M0233 Lock

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084168871

Réf. Sonepar

00067622580

Réf. Fournisseur

6022580

Marque

Sick

type d'interverouillage:

principe du courant de repos

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

10 N

avec déverrouillage interne:

Non

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

20.4...26.4 V

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

192 mm

longueur du capteur:

42 mm

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

4 A

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante en fonctionnement:

-20...-20 °C

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, i10 Lock, i10-M0233 Lock, Principe de verrouillage: Mode hors tension, Force de verrouillage FZh: 1.000 N, Mode de raccordement, détail: Entrée de câble, 3 x M20, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seul

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, i10 Lock, i10-M0233 Lock, Principe de verrouillage: Mode hors tension, Force de verrouillage FZh: 1.000 N, Mode de raccordement, détail: Entrée de câble, 3 x M20, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic), Contact guidé surveillance du blocage: 2, Contact NO surveillance du blocage: 1, Contact guidé surveillance de porte: 0

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick