Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, i10-RA213 - 6025085

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • température ambiante en fonctionnement - 80...80 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067625085

Réf. Fournisseur

6025085

Marque

Sick

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

température ambiante en fonctionnement:

80...80 °C

interrupteurs de sécurité, i10R, i10-RA213, Modèle d'actionneur: Levier pivotant, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 1, Matériau du boîtier: Plastique

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, i10R, i10-RA213, Modèle d'actionneur: Levier pivotant, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 1, Matériau du boîtier: Plastique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick