Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, i110-RP224 - 1064510

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • longueur max. de la tirette - 30 m

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084306792

Réf. Sonepar

00067430679

Réf. Fournisseur

1064510

Marque

Sick

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

longueur max. de la tirette:

30 m

indice de protection (IP):

IP66

couleur:

jaune

interrupteurs de sécurité, i110RP, i110-RP224, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 0, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 4 pôles, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), Longueur maximale de câble: 30 m

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, i110RP, i110-RP224, Contact guidé NF: 2, Contacts NO: 0, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 4 pôles, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), Longueur maximale de câble: 30 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick