Sick - interrupteurs de sécurité, i110-RP313 - 6025076

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
longueur max. de la tirette - 30 m
indice de protection (IP) - IP66
couleur - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067625076
Réf. Fournisseur
6025076
Marque
Sick
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
longueur max. de la tirette:
30 m
indice de protection (IP):
IP66
couleur:
jaune
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


