Sick - interrupteurs de sécurité, i15-EP0123 Lock - 6034030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interverouillage - principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067034030
Réf. Fournisseur
6034030
Marque
Sick
type d'interverouillage:
principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
35 N
avec déverrouillage interne:
Non
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
20.4...26.4 V
largeur du capteur:
79 mm
hauteur du capteur:
96 mm
longueur du capteur:
37 mm
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
4 A
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante en fonctionnement:
-20...-20 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, i15 Lock, i15-EP0123 Lock, Principe de verrouillage: Mode sous tension, Force de verrouillage FZh: 700 N, Mode de raccordement, détail: Entrée de câble, 1 x M20, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic), Contact guidé surveillance du blocage: 1, Contact NO surveillance du blocage: 0, Contact guidé surveillance de porte: 2
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


