Sick - interrupteurs de sécurité, i200-M0413 Lock - 6025115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interverouillage - principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067625115
Réf. Fournisseur
6025115
Marque
Sick
type d'interverouillage:
principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
2000 N
avec déverrouillage interne:
Non
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
20.4...26.4 V
largeur du capteur:
93 mm
hauteur du capteur:
126 mm
longueur du capteur:
37 mm
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
3 A
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DOMINICAINE
indice de protection (IP):
IP65
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


