Sick - interrupteurs de sécurité, IME2S12-04B4DC0S02 - 1117670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - cylindre poli
finition du raccordement électrique - connecteur M12
tension de fonctionnement - 19.2...19.2 V
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084498022
Réf. Sonepar
00067449802
Réf. Fournisseur
1117670
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
tension de fonctionnement:
19.2...19.2 V
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
matériau du boîtier/corps:
laiton
matériau de la surface active du capteur:
plastique
température ambiante:
-25...-25 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, IME2S, IME2S12-04B4DC0S02, Forme: Cylindrique, Distance de commutation Sn: 4 mm, Dimensions: M12 x 65 mm, Longueur de filetage utile: 48 mm, Montage dans métal: Noyable, Mode de raccordement, détail: Connecteur M12, 4 pôles, Type de sortie: Sorties à semi-conducteurs à autosurveillance (OSSD), Niveau de performance: PL d
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


