Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, IME2S12-04N4DQ9 - 1091943

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, IME2S12-04N4DQ9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • tension de fonctionnement - 19.2...19.2 V

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084450525

Réf. Sonepar

00067445052

Réf. Fournisseur

1091943

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

tension de fonctionnement:

19.2...19.2 V

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

température ambiante:

-25...-25 °C

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, IME2S, IME2S12-04N4DQ9, Forme: Cylindrique, Distance de commutation Sn: 4 mm, Dimensions: M12 x 63 mm, Longueur de filetage utile: 36,9 mm, Montage dans métal: Non noyable, Mode de raccordement, détail: Câble avec

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, IME2S, IME2S12-04N4DQ9, Forme: Cylindrique, Distance de commutation Sn: 4 mm, Dimensions: M12 x 63 mm, Longueur de filetage utile: 36,9 mm, Montage dans métal: Non noyable, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Type de sortie: Sorties à semi-conducteurs à autosurveillance (OSSD), Niveau de performance: PL d

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick