Sick - interrupteurs de sécurité, IME2S12-08N4DC0 - 1091948

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, IME2S12-08N4DC0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • tension de fonctionnement - 19.2...19.2 V

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084443718

Réf. Sonepar

00067444371

Réf. Fournisseur

1091948

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

tension de fonctionnement:

19.2...19.2 V

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau de la surface active du capteur:

plastique

température ambiante:

-25...-25 °C

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

MALAISIE

interrupteurs de sécurité, IME2S, IME2S12-08N4DC0, Forme: Cylindrique, Distance de commutation Sn: 8 mm, Dimensions: M12 x 65 mm, Longueur de filetage utile: 36,9 mm, Montage dans métal: Non noyable, Mode de raccordement, détail: Connecteur

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick