Sick - interrupteurs de sécurité, IN40-D0202K - 6027392

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d’alimentation - 19.2...30 V

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • tension de fonctionnement - 19.2...19.2 V

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067627392

Réf. Fournisseur

6027392

Marque

Sick

tension d’alimentation:

19.2...30 V

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

tension de fonctionnement:

19.2...19.2 V

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la surface active du capteur:

plastique

fréquence limite:

55 Hz

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

température ambiante:

0...0 °C

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

interrupteurs de sécurité, IN4000 Standard, IN40-D0202K, Forme: Cylindrique, Zone d'action: 12 mm, Dimensions: M30 x 80 mm, Longueur de filetage utile: 39 mm, Montage dans métal: Non noyable, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M1

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick