Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, IQB2S12-04B4DQ9 - 1091956

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, IQB2S12-04B4DQ9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • tension de fonctionnement - 19.2...19.2 V

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084460623

Réf. Sonepar

00067446062

Réf. Fournisseur

1091956

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

Quader

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

tension de fonctionnement:

19.2...19.2 V

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

26 mm

température ambiante:

-25...-25 °C

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, IQB2S, IQB2S12-04B4DQ9, Forme: Rectangulaire, Distance de commutation Sn: 4 mm, Dimensions: 12 mm x 40 mm x 26 mm, Montage dans métal: Noyable, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, IQB2S, IQB2S12-04B4DQ9, Forme: Rectangulaire, Distance de commutation Sn: 4 mm, Dimensions: 12 mm x 40 mm x 26 mm, Montage dans métal: Noyable, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Type de sortie: Sorties à semi-conducteurs à autosurveillance (OSSD), Niveau de performance: PL d

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick