Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, MLP1-SMMC0AC - 1077942

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, MLP1-SMMC0AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - principe du courant de travail

  • finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres

  • avec affichage du statut - Oui

  • avec déverrouillage interne - Non

  • largeur du capteur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084394850

Réf. Sonepar

00067439485

Réf. Fournisseur

1077942

Marque

Sick

type d'interverouillage:

principe du courant de travail

finition du raccordement électrique:

fiche de raccordement, autres

avec affichage du statut:

Oui

avec déverrouillage interne:

Non

largeur du capteur:

120 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

38.5 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante en fonctionnement:

-20...-20 °C

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

MALAISIE

interrupteurs de sécurité, MLP1, MLP1-SMMC0AC, Remarque: Comprend un capteur (1078198) et un actionneur (1078199), Codage: Universel, Mode de raccordement, détail: Câble avec fiche M12, 5 pôles et câble avec prise M12, 5 pôles, Cascade de c

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick