Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, MLP1-SMMF0AC - 1080321

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, MLP1-SMMF0AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - principe du courant de travail

  • finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres

  • avec affichage du statut - Oui

  • avec déverrouillage interne - Non

  • largeur du capteur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084424076

Réf. Sonepar

00067442407

Réf. Fournisseur

1080321

Marque

Sick

type d'interverouillage:

principe du courant de travail

finition du raccordement électrique:

fiche de raccordement, autres

avec affichage du statut:

Oui

avec déverrouillage interne:

Non

largeur du capteur:

120 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

38.5 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante en fonctionnement:

-20...-20 °C

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, MLP1, MLP1-SMMF0AC, Remarque: Comprend un capteur (1079760) et un actionneur (1078199), Codage: Universel, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 8 pôles, Cascade de capteurs sûre: Avec répa

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, MLP1, MLP1-SMMF0AC, Remarque: Comprend un capteur (1079760) et un actionneur (1078199), Codage: Universel, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 8 pôles, Cascade de capteurs sûre: Avec répartiteur en T (sans diagnostic), avec Flexi Loop (avec diagnostic)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick