Sick - interrupteurs de sécurité, MLP1-SMUC0AC - 1117390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interverouillage - principe du courant de travail
finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres
avec affichage du statut - Oui
avec déverrouillage interne - Non
largeur du capteur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084495809
Réf. Sonepar
00067449580
Réf. Fournisseur
1117390
Marque
Sick
type d'interverouillage:
principe du courant de travail
finition du raccordement électrique:
fiche de raccordement, autres
avec affichage du statut:
Oui
avec déverrouillage interne:
Non
largeur du capteur:
120 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
38.5 mm
matériau du boîtier/corps:
métal
température ambiante en fonctionnement:
-20...-20 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, MLP1, MLP1-SMUC0AC, Remarque: Comprend un capteur (1117630) et un actionneur (1078199), Codage: Unique, Mode de raccordement, détail: Câble avec fiche M12, 5 pôles et câble avec prise M12, 5 pôles, Cascade de capteurs sûre: Direct (sans diagnostic)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


