Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, RE11-SA03 - 1059411

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 3 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • type d'activation - aimant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084261237

Réf. Sonepar

00067059411

Réf. Fournisseur

1059411

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

3 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

36 mm

longueur du capteur:

13 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

distance de commutation protégée ARRÊT:

12 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

3 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

400 mA

température ambiante:

-20...-20 °C

tension d'alimentation assignée DC:

30...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, RE1, RE11-SA03, Systemteil: Capteur avec actionneur, Contacts NO: 1, Contact NF: 1, Contacts de signalement: 0, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 3 m, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seuleme

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, RE1, RE11-SA03, Systemteil: Capteur avec actionneur, Contacts NO: 1, Contact NF: 1, Contacts de signalement: 0, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 3 m, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic), Affichage d'état: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick