Sick - interrupteurs de sécurité, RE11-SA05 - 1059501

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 3 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • type d'activation - aimant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084259494

Réf. Sonepar

00067059501

Réf. Fournisseur

1059501

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

3 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

36 mm

longueur du capteur:

13 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

distance de commutation protégée ARRÊT:

12 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

3 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

400 mA

température ambiante:

-20...-20 °C

pays de fabrication:

MALAISIE

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, RE1, RE11-SA05, Systemteil: Capteur avec actionneur, Contacts NO: 1, Contact NF: 1, Contacts de signalement: 0, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 5 m, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seuleme

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick