Sick - interrupteurs de sécurité, RE13-SA03 - 1059504

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • distance de commutation - 7 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084261251

Réf. Sonepar

00067059504

Réf. Fournisseur

1059504

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

Quader

distance de commutation:

7 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

36 mm

longueur du capteur:

13 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

20 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

7 mm

température ambiante:

-20...-20 °C

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

MALAISIE

interrupteurs de sécurité, RE1, RE13-SA03, Systemteil: Capteur avec actionneur, Contacts NO: 2, Contact NF: 0, Contacts de signalement: 0, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 3 m, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seuleme

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick