Sick - interrupteurs de sécurité, RE15-SAC - 1105317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
distance de commutation - 7 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - contact à lame
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084457241
Réf. Sonepar
00067445724
Réf. Fournisseur
1105317
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
Quader
distance de commutation:
7 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
26 mm
hauteur du capteur:
36 mm
longueur du capteur:
13 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
20 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
7 mm
température ambiante:
-20...-20 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, RE1, RE15-SAC, Systemteil: Capteur avec actionneur, Contacts NO: 1, Contact NF: 1, Contacts de signalement: 0, Mode de raccordement, détail: Connecteur, M8, 4 pôles, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic), Affichage d'état: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


