Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, RE21-SA84 - 1083850

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • type d'activation - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084386657

Réf. Sonepar

00067438665

Réf. Fournisseur

1083850

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

type d'activation:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

autre

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

88 mm

longueur du capteur:

13 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

31 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

6 mm

température ambiante:

-20...60 °C

courant de sortie min.:

400 mA

tension d'alimentation assignée DC:

30...30 V

type de tension:

DC

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, RE2, RE21-SA84, Systemteil: Capteur avec actionneur, Contacts NO: 1, Contact NF: 1, Contacts de signalement: 0, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, Longueur du câble: 0,2 m, Casca

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, RE2, RE21-SA84, Systemteil: Capteur avec actionneur, Contacts NO: 1, Contact NF: 1, Contacts de signalement: 0, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, Longueur du câble: 0,2 m, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic), Affichage d'état: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick