Sick - interrupteurs de sécurité, RE23-SA64 - 1062542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
distance de commutation - 9 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
type d'activation - aimant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084265327
Réf. Sonepar
00067062542
Réf. Fournisseur
1062542
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
distance de commutation:
9 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
type d'activation:
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
88 mm
longueur du capteur:
13 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
distance de commutation protégée ARRÊT:
22 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
9 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
400 mA
température ambiante:
-20...-20 °C
tension d'alimentation assignée DC:
30...30 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, RE2, RE23-SA64, Systemteil: Capteur avec actionneur, Contacts NO: 2, Contact NF: 0, Contacts de signalement: 0, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Longueur du câble: 0,2 m, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), Affichage d'état: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


