Sick - interrupteurs de sécurité, RE27-SA05L - 1059510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
distance de commutation - 9 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 1
type d'activation - aimant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084259500
Réf. Sonepar
00067059510
Réf. Fournisseur
1059510
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
distance de commutation:
9 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
type d'activation:
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
DeviceNet Safety
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
88 mm
longueur du capteur:
13 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
distance de commutation protégée ARRÊT:
20 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
9 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
400 mA
température ambiante:
-20...-20 °C
pays de fabrication:
MALAISIE
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


