Sick - interrupteurs de sécurité, RE27-SA68LS04 - 1065233

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 9 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084293566

Réf. Sonepar

00067429356

Réf. Fournisseur

1065233

Marque

Sick

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

9 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

type d'activation:

transpondeur

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

88 mm

longueur du capteur:

13 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

nickelé

distance de commutation protégée ARRÊT:

20 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

9 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-20...-20 °C

pays de fabrication:

MALAISIE

tension d'alimentation assignée DC:

30...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, RE2, RE27-SA68LS04, Systemteil: Capteur avec actionneur, Contacts NO: 2, Contact NF: 0, Contacts de signalement: 1, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 8 pôles, Longueur du câble: 0,2 m,

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick