Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, RE31-DA03 - 6034325

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • type d'activation - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067634325

Réf. Fournisseur

6034325

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

cylindre poli

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

type d'activation:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

diamètre du capteur:

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

17 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

6 mm

température ambiante:

-20...60 °C

courant de sortie min.:

400 mA

tension d'alimentation assignée DC:

30...30 V

type de tension:

DC

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

interrupteurs de sécurité, RE11/RE21/RE31, RE31-DA03, Systemteil: Capteur avec actionneur, Contacts NO: 1, Contact NF: 1, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 3 m, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seul câblag

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, RE11/RE21/RE31, RE31-DA03, Systemteil: Capteur avec actionneur, Contacts NO: 1, Contact NF: 1, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 3 m, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic), Affichage d'état: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick