Sick - interrupteurs de sécurité, RE31-DAC - 6036768

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - cylindre poli
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
type d'activation - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M8
diamètre du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067008976
Réf. Fournisseur
6036768
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
cylindre poli
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type d'activation:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
diamètre du capteur:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
17 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
6 mm
température ambiante:
-20...60 °C
courant de sortie min.:
400 mA
tension d'alimentation assignée DC:
30...30 V
type de tension:
DC
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


