Non retournable

Sick - interrupteurs de sécurité, STR1-SAFF0AC8 - 1073207

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage du statut - Non

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084387197

Réf. Sonepar

00067438719

Réf. Fournisseur

1073207

Marque

Sick

avec affichage du statut:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

température ambiante en fonctionnement:

70...70 °C

pays de fabrication:

MALAISIE

interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SAFF0AC8, Remarque: Comprend un capteur (1073234) et un actionneur (1073221), Forme de l'actionneur: Plat, Codage: Permanent, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordement, détail: Câ

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SAFF0AC8, Remarque: Comprend un capteur (1073234) et un actionneur (1073221), Forme de l’actionneur: Plat, Codage: Permanent, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 8 pôles, Longueur du câble: 0,2 m, Cascade de capteurs sûre: Avec répartiteur en T (sans diagnostic), avec Flexi Loop (avec diagnostic), Contact auxiliaire (AUX): 1 (Comportement de commutation de sens opposé aux OSSD)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick