Sick - interrupteurs de sécurité, STR1-SAFM03P8 - 1069574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de poussoirs - 2
distance entre les poussoirs - 28 mm
finition de l'élément d'actionnement - poussoir cambré
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084405518
Réf. Sonepar
00067440551
Réf. Fournisseur
1069574
Marque
Sick
nombre de poussoirs:
2
distance entre les poussoirs:
28 mm
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir cambré
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
orientation des poussoirs:
horizontal
hauteur du capteur:
18 mm
largeur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
26 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
1
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente et interrupteur à rupture rapide
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
autre
température ambiante en fonctionnement:
70...70 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SAFM03P8, Remarque: Comprend un capteur (1077194) et un actionneur (1073221), Forme de l’actionneur: Plat, Codage: Universel, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordement, détail: Câble, 7 fils, Longueur du câble: 3 m, Cascade de capteurs sûre: Dans l'armoire électrique (avec diagnostic), Contact auxiliaire (AUX): 1 (Comportement de commutation de sens opposé aux OSSD)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


