Sick - interrupteurs de sécurité, STR1-SAFM10P5 - 1069568

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, STR1-SAFM10P5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de poussoirs - 2

  • distance entre les poussoirs - 28 mm

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir cambré

  • avec affichage du statut - Non

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084388804

Réf. Sonepar

00067438880

Réf. Fournisseur

1069568

Marque

Sick

nombre de poussoirs:

2

distance entre les poussoirs:

28 mm

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir cambré

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

orientation des poussoirs:

horizontal

hauteur du capteur:

18 mm

largeur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

26 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

1

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente et interrupteur à rupture rapide

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

autre

température ambiante en fonctionnement:

70...70 °C

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

MALAISIE

interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SAFM10P5, Remarque: Comprend un capteur (1073227) et un actionneur (1073221), Forme de l'actionneur: Plat, Codage: Universel, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordement, détail: Câ

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick