Sick - interrupteurs de sécurité, STR1-SAMM10P8 - 1077186

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage du statut - Non

  • finition du raccordement électrique - autre

  • température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084407109

Réf. Sonepar

00067440710

Réf. Fournisseur

1077186

Marque

Sick

avec affichage du statut:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

température ambiante en fonctionnement:

70...70 °C

interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SAMM10P8, Remarque: Comprend un capteur (1077195) et un actionneur (1073222), Forme de l'actionneur: mini, Codage: Universel, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordement, détail: Câ

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SAMM10P8, Remarque: Comprend un capteur (1077195) et un actionneur (1073222), Forme de l’actionneur: mini, Codage: Universel, Distance d'activation sécurisée Sao: 14 mm, Mode de raccordement, détail: Câble, 7 fils, Longueur du câble: 10 m, Cascade de capteurs sûre: Dans l'armoire électrique (avec diagnostic), Contact auxiliaire (AUX): 1 (Comportement de commutation de sens opposé aux OSSD)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick