Sick - interrupteurs de sécurité, STR1-SASM10P5 - 1069563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec affichage du statut - Non
finition du raccordement électrique - autre
température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084388965
Réf. Sonepar
00067438896
Réf. Fournisseur
1069563
Marque
Sick
avec affichage du statut:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
température ambiante en fonctionnement:
70...70 °C
interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SASM10P5, Remarque: Comprend un capteur (1073227) et un actionneur (1073223), Forme de l'actionneur: Standard, Codage: Universel, Distance d'activation sécurisée Sao: 10 mm, Mode de raccordement, détail
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SASM10P5, Remarque: Comprend un capteur (1073227) et un actionneur (1073223), Forme de l’actionneur: Standard, Codage: Universel, Distance d'activation sécurisée Sao: 10 mm, Mode de raccordement, détail: Câble, 5 fils, Longueur du câble: 10 m, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic), Contact auxiliaire (AUX): 1 (Comportement de commutation de sens opposé aux OSSD)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, STR1, STR1-SASM10P5, Remarque: Comprend un capteur (1073227) et un actionneur (1073223), Forme de l’actionneur: Standard, Codage: Universel, Distance d'activation sécurisée Sao: 10 mm, Mode de raccordement, détail: Câble, 5 fils, Longueur du câble: 10 m, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic), Contact auxiliaire (AUX): 1 (Comportement de commutation de sens opposé aux OSSD)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


