Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, T4000-1RBA01 - 6012147

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage du statut - Non

  • hauteur du capteur - 114 mm

  • largeur du capteur - 99 mm

  • longueur du capteur - 22.5 mm

  • finition de l'élément de commutation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084168772

Réf. Sonepar

00067612147

Réf. Fournisseur

6012147

Marque

Sick

avec affichage du statut:

Non

hauteur du capteur:

114 mm

largeur du capteur:

99 mm

longueur du capteur:

22.5 mm

finition de l'élément de commutation:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

autre

température ambiante en fonctionnement:

55...55 °C

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

indice de protection (IP):

IP20

interrupteurs de sécurité, T4000 Standard, T4000-1RBA01, Pièce du système: Unité d'évaluation, Mode de raccordement, détail: Borniers à vis enfichable , LED: oui

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, T4000 Standard, T4000-1RBA01, Pièce du système: Unité d'évaluation, Mode de raccordement, détail: Borniers à vis enfichable , LED: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick