Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, TR10-SLM10P - 6054760

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - principe du courant de travail

  • finition du raccordement électrique - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • avec affichage du statut - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067054760

Réf. Fournisseur

6054760

Marque

Sick

type d'interverouillage:

principe du courant de travail

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

1690 N

avec déverrouillage interne:

Non

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

20.4...26.4 V

largeur du capteur:

33 mm

longueur du capteur:

140 mm

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

200 A

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante en fonctionnement:

0...0 °C

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4

interrupteurs de sécurité, TR10 Lock, TR10-SLM10P, Principe de verrouillage: Mode sous tension, Force de verrouillage FZh: 1.300 N, Codage: Universel, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 10 m, Cascade de capteurs sûre: D

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, TR10 Lock, TR10-SLM10P, Principe de verrouillage: Mode sous tension, Force de verrouillage FZh: 1.300 N, Codage: Universel, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 10 m, Cascade de capteurs sûre: Dans l'armoire électrique (avec diagnostic)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick