Sick - interrupteurs de sécurité, TR10-SRU03P - 6054762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interverouillage - principe du courant de repos
finition du raccordement électrique - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec affichage du statut - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067054762
Réf. Fournisseur
6054762
Marque
Sick
type d'interverouillage:
principe du courant de repos
finition du raccordement électrique:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
1690 N
avec déverrouillage interne:
Non
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
20.4...26.4 V
largeur du capteur:
33 mm
longueur du capteur:
140 mm
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
200 A
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante en fonctionnement:
0...0 °C
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, TR10 Lock, TR10-SRU03P, Principe de verrouillage: Mode hors tension, Force de verrouillage FZh: 1.300 N, Codage: Unique, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 3 m, Cascade de capteurs sûre: Dans l'armoire électrique (avec diagnostic)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


