Sick - interrupteurs de sécurité, TR110-SLUCAB0 - 6082951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067027314
Réf. Fournisseur
6082951
Marque
Sick
interrupteurs de sécurité, TR110 Lock, TR110-SLUCAB0, Principe de verrouillage: Mode sous tension, Mode de raccordement, détail: Connecteur enfichable M12, 8 pôles et connecteur enfichable M12, 5 pôles, Cascade de capteurs sûre: Avec répart
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, TR110 Lock, TR110-SLUCAB0, Principe de verrouillage: Mode sous tension, Mode de raccordement, détail: Connecteur enfichable M12, 8 pôles et connecteur enfichable M12, 5 pôles, Cascade de capteurs sûre: Avec répartiteur en T (sans diagnostic), Déverrouillage d’urgence: non, Touches: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, TR110 Lock, TR110-SLUCAB0, Principe de verrouillage: Mode sous tension, Mode de raccordement, détail: Connecteur enfichable M12, 8 pôles et connecteur enfichable M12, 5 pôles, Cascade de capteurs sûre: Avec répartiteur en T (sans diagnostic), Déverrouillage d’urgence: non, Touches: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


