Facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, TR110-SRU2BB0 - 6082953

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, TR110-SRU2BB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027316

Réf. Fournisseur

6082953

Marque

Sick

interrupteurs de sécurité, TR110 Lock, TR110-SRU2BB0, Principe de verrouillage: Mode hors tension, Mode de raccordement, détail: Connecteur enfichable M12, 8 pôles et connecteur enfichable M12, 5 pôles, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seul

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, TR110 Lock, TR110-SRU2BB0, Principe de verrouillage: Mode hors tension, Mode de raccordement, détail: Connecteur enfichable M12, 8 pôles et connecteur enfichable M12, 5 pôles, Cascade de capteurs sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic), Déverrouillage d’urgence: non, Touches: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick