Sick - interrupteurs de sécurité, TR110-SRUSA00 - 6033743

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interverouillage - principe du courant de repos
finition du raccordement électrique - connecteur M12
avec affichage du statut - Oui
avec déverrouillage interne - Non
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015807
Réf. Fournisseur
6033743
Marque
Sick
type d'interverouillage:
principe du courant de repos
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
avec affichage du statut:
Oui
avec déverrouillage interne:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante en fonctionnement:
-20...-20 °C
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


