Sick - interrupteurs de sécurité, TR4-SAU03PB - 6070790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec affichage du statut - Non
finition du raccordement électrique - autre
température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C
pays de fabrication - REPUBLIQUE DOMINICAINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015254
Réf. Fournisseur
6070790
Marque
Sick
avec affichage du statut:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
température ambiante en fonctionnement:
70...70 °C
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité, TR4 Direct, TR4-SAU03PB, Pièce du système: Capteur avec actionneur, Codage: Unique, Distance d'activation sécurisée Sao: 15 mm, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 3 m, Cascade de capteurs sûre: Dans l'armoire électrique (avec diagnostic), Affichage d'état: oui, Affichage de zone limite: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


