Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - interrupteurs de sécurité, TR4-SDU01CB - 6070808

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, TR4-SDU01CB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage du statut - Non

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015268

Réf. Fournisseur

6070808

Marque

Sick

avec affichage du statut:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

température ambiante en fonctionnement:

70...70 °C

interrupteurs de sécurité, TR4 Direct, TR4-SDU01CB, Pièce du système: Capteur avec actionneur, Codage: Unique, Distance d'activation sécurisée Sao: 15 mm, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 8 pôles, Longueur du câ

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, TR4 Direct, TR4-SDU01CB, Pièce du système: Capteur avec actionneur, Codage: Unique, Distance d'activation sécurisée Sao: 15 mm, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 8 pôles, Longueur du câble: 0,2 m, Cascade de capteurs sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), avec répartiteur en T (sans diagnostic), Affichage d'état: oui, Affichage de zone limite: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick