Non retournable

Sick - interrupteurs de sécurité, TR4-SDU10PB - 6070807

SICK
CopieCopie
Sick - interrupteurs de sécurité, TR4-SDU10PB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage du statut - Non

  • finition du raccordement électrique - autre

  • température ambiante en fonctionnement - 70...70 °C

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE DOMINICAINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015277

Réf. Fournisseur

6070807

Marque

Sick

avec affichage du statut:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

température ambiante en fonctionnement:

70...70 °C

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DOMINICAINE

interrupteurs de sécurité, TR4 Direct, TR4-SDU10PB, Pièce du système: Capteur avec actionneur, Codage: Unique, Distance d'activation sécurisée Sao: 15 mm, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 10 m, Cascade de capteurs sûr

Les Atouts de l'article:

interrupteurs de sécurité, TR4 Direct, TR4-SDU10PB, Pièce du système: Capteur avec actionneur, Codage: Unique, Distance d'activation sécurisée Sao: 15 mm, Mode de raccordement, détail: Câble, Longueur du câble: 10 m, Cascade de capteurs sûre: Dans l'armoire électrique (avec diagnostic), Affichage d'état: oui, Affichage de zone limite: non

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick