Sick - IVC-3D51112 INDUST. VISION CAMERA - 1046912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...28.8 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084204708
Réf. Sonepar
00067420470
Réf. Fournisseur
1046912
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...28.8 V
type de tension:
autre
largeur du capteur:
367 mm
hauteur du capteur:
163 mm
longueur du capteur:
69 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
fréquence de commutation:
5000 Hz
température ambiante:
-20...70 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec fonction temporelle:
Non
Les Atouts de l'article:
3D machine vision IVC-3D, IVC-3D51112 Sub product family: IVC-3D 100 Working distance: 265 mm ... 404 mm Laser class: 2 Window material: PMMA 3D profile resolution: 2,048 points Scan/frame rate: 5,000 3D profiles/s



