Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV503-0110 - 1046316

SICK
CopieCopie
Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV503-0110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux d'échantillonnage - 100 Hz

  • finition du raccordement électrique - câble

  • capacité de détection des éprouvettes - 630 mm

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067007661

Réf. Fournisseur

1046316

Marque

Sick

taux d'échantillonnage:

100 Hz

finition du raccordement électrique:

câble

capacité de détection des éprouvettes:

630 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

43.3 mm

hauteur du capteur:

20 mm

longueur du capteur:

30 mm

angle de balayage:

44 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...5 V

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

650 nm

pays de fabrication:

JAPON

lecteur de codes-barres fixe, CLV50x, CLV503-0110, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: USB, Type: Variante à câble, Distance de lecture max.: 630 mm, Résolution du code: 0,15 mm ... 1 mm, Procédure d'impression c

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick