Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV505-1000 - 1046319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 1000 Hz
finition du raccordement électrique - câble
capacité de détection des éprouvettes - 330 mm
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067007664
Réf. Fournisseur
1046319
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
1000 Hz
finition du raccordement électrique:
câble
capacité de détection des éprouvettes:
330 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34.5 mm
hauteur du capteur:
17 mm
longueur du capteur:
29 mm
température ambiante:
0...45 °C
angle de balayage:
40 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...5 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
650 nm
Les Atouts de l'article:
lecteur de codes-barres fixe, CLV50x, CLV505-1000, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: Série, Type: Variante à câble, Distance de lecture max.: 330 mm, Résolution du code: 0,15 mm ... 1 mm, Procédure d’impression code: Étiquette (codes imprimés), Type de capteur: Lecteur linéaire, Matériau de la vitre frontale: Plastique, Utilisation pour la congélation: non, Indice de protection: IP54
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


