Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV601-0U110 - 1079205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 52 mm
hauteur du capteur - 20 mm
longueur du capteur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084476488
Réf. Sonepar
00067018871
Réf. Fournisseur
1079205
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
52 mm
hauteur du capteur:
20 mm
longueur du capteur:
55 mm
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
lecteur de codes-barres fixe, CLV60x, CLV601-0U110, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: USB, Type: Variante à câble, Distance de lecture max.: 70 mm, Résolution du code: 0,125 mm ... 0,5 mm, Procédure d’impression code: Étiquette (codes imprimés), Type de capteur: Lecteur linéaire, Matériau de la vitre frontale: Plastique, Utilisation pour la congélation: non, Indice de protection: IP40
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


