Non retournable

Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV602-0D200 - 1107574

SICK
CopieCopie
Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV602-0D200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 52 mm

  • hauteur du capteur - 20 mm

  • longueur du capteur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084473388

Réf. Sonepar

00067017656

Réf. Fournisseur

1107574

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

52 mm

hauteur du capteur:

20 mm

longueur du capteur:

55 mm

pays de fabrication:

MALAISIE

lecteur de codes-barres fixe, CLV60x, CLV602-0D200, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: Série, Type: Variante à câble, Distance de lecture max.: 105 mm, Résolution du code: 0,2 mm ... 0,5 mm, Procédure d'impressi

Les Atouts de l'article:

lecteur de codes-barres fixe, CLV60x, CLV602-0D200, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: Série, Type: Variante à câble, Distance de lecture max.: 105 mm, Résolution du code: 0,2 mm ... 0,5 mm, Procédure d’impression code: Étiquette (codes imprimés), Type de capteur: Lecteur linéaire, Matériau de la vitre frontale: Plastique, Utilisation pour la congélation: non, Indice de protection: IP40

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick