Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV630-1831S01 - 1056132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection des lasers - classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 96 mm
hauteur du capteur - 38 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084202933
Réf. Sonepar
00067420293
Réf. Fournisseur
1056132
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
96 mm
hauteur du capteur:
38 mm
longueur du capteur:
61 mm
Les Atouts de l'article:
lecteur de codes-barres fixe, CLV63x, CLV630-1831S01, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à raccordement pivotant Single Port (17 pôles), Distance de lecture max.: 735 mm, Résolution du code: 0,35 mm ... 1 mm, Procédure d’impression code: Jet d’encre (codes à marquage direct), Type de capteur: Lecteur multitrames, Matériau de la vitre frontale: Plastique, Utilisation pour la congélation: non, Indice de protection: IP65
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


