Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV630-2000 - 1041972

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux d'échantillonnage - 1200 Hz

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • capacité de détection des éprouvettes - 683 mm

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084141652

Réf. Sonepar

00067005822

Réf. Fournisseur

1041972

Marque

Sick

taux d'échantillonnage:

1200 Hz

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

capacité de détection des éprouvettes:

683 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

96 mm

hauteur du capteur:

38 mm

longueur du capteur:

80 mm

température ambiante:

-20...70 °C

angle de balayage:

580 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

655 nm

lecteur de codes-barres fixe, CLV63x, CLV630-2000, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: PROFINET, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à câble, Distance de lecture max.: 683 mm, Résolution d

Les Atouts de l'article:

lecteur de codes-barres fixe, CLV63x, CLV630-2000, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: PROFINET, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à câble, Distance de lecture max.: 683 mm, Résolution du code: 0,35 mm ... 1 mm, Procédure d’impression code: Étiquette (codes imprimés), Type de capteur: Lecteur linéaire, Matériau de la vitre frontale: Verre, Utilisation pour la congélation: non, Indice de protection: IP65

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick