Non retournable

Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV640-3000S01 - 1063838

SICK
CopieCopie
Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV640-3000S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 96 mm

  • hauteur du capteur - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084318757

Réf. Sonepar

00067431875

Réf. Fournisseur

1063838

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

96 mm

hauteur du capteur:

38 mm

longueur du capteur:

80 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

lecteur de codes-barres fixe, CLV64x, CLV640-3000S01, Mise au point optique: Contrôle dynamique de la mise au point, Interface de communication: PROFINET, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à câble, Distance de lect

Les Atouts de l'article:

lecteur de codes-barres fixe, CLV64x, CLV640-3000S01, Mise au point optique: Contrôle dynamique de la mise au point, Interface de communication: PROFINET, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à câble, Distance de lecture max.: 738 mm, Résolution du code: 0,2 mm ... 1 mm, Procédure d’impression code: Jet d’encre (codes à marquage direct), Type de capteur: Lecteur multitrames, Matériau de la vitre frontale: Verre, Utilisation pour la congélation: non, Indice de protection: IP65

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick