Non retournable

Sick - lecteur de codes-barres fixe, CLV651-6120 - 1046560

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux d'échantillonnage - 1000 Hz

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 880 mm

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084224256

Réf. Sonepar

00067046560

Réf. Fournisseur

1046560

Marque

Sick

taux d'échantillonnage:

1000 Hz

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

880 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

107 mm

hauteur du capteur:

41 mm

longueur du capteur:

95 mm

température ambiante:

-20...70 °C

angle de balayage:

50 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

658 nm

pays de fabrication:

HONGRIE

lecteur de codes-barres fixe, CLV65x, CLV651-6120, Mise au point optique: Fonction d'autofocus, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à raccordement pivotan

Les Atouts de l'article:

lecteur de codes-barres fixe, CLV65x, CLV651-6120, Mise au point optique: Fonction d'autofocus, Interface de communication: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Série, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Type: Variante à raccordement pivotant Single Port (12 pôles), Distance de lecture max.: 880 mm, Résolution du code: 0,5 mm, Procédure d’impression code: Étiquette (codes imprimés), Type de capteur: Miroir oscillant, Matériau de la vitre frontale: Verre, Utilisation pour la congélation: non, Indice de protection: IP65

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick